Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34120.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.275 Inch Countersunk, 500PK | AG2WKP 32MK38

GRAINGER U34120.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.275 Inch Countersunk, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WKP Μοντέλο: U34120.012.0042Cross Ref: 32MK38 / 163X97
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
€18.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.207 έως 0.233 "
Ύψος κεφαλιού0.031 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.275 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)170 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό220 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4766
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34120.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.275 Inch Countersunk, 500PK
€18.87 /πακέτο