Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33670.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.656 Inch Dome, 250PK | AG2WXC 32MN57

GRAINGER U33670.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.656 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WXC Μοντέλο: U33670.018.0066Cross Ref: 32MN57 / 164A58
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
€72.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.313 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.327 έως 0.398 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.656 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)898 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό986 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9648
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33670.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.656 Inch Dome, 250PK
€72.28 /πακέτο