Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33670.015.0056 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.625 Inch Dome, 500PK | AG2WWY 32MN52

GRAINGER U33670.015.0056 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.625 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WWY Μοντέλο: U33670.015.0056Cross Ref: 32MN52 / 164A54
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
€113.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.313 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.272 έως 0.331 "
Ύψος κεφαλιού0.067 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.625 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)673 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό785 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2848
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33670.015.0056 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.625 Inch Dome, 500PK
€113.69 /πακέτο