Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33670.015.0055 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.562 Inch Dome, 500PK | AG2WWX 32MN51

GRAINGER U33670.015.0055 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.562 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WWX Μοντέλο: U33670.015.0055Cross Ref: 32MN51 / 164A53

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€117.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.251 έως 0.312 "
Επικεφαλής Ντία.0.272 έως 0.331 "
Ύψος κεφαλιού0.067 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.562 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)673 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό785 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1907
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33670.015.0055 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.562 Inch Dome, 500PK
€117.60 /πακέτο