Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33620.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.736 Inch Countersunk, 250PK | AG2WWK 32MN37

GRAINGER U33620.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.736 Inch Countersunk, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WWK Μοντέλο: U33620.018.0066Cross Ref: 32MN37 / 164A42

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€25.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.313 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.736 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)500 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό690 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6998
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33620.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.736 Inch Countersunk, 250PK
€25.27 /πακέτο