Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33600.015.0055 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.562 Inch Dome, 500PK | AG2WUY 32MM82

GRAINGER U33600.015.0055 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.562 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WUY Μοντέλο: U33600.015.0055Cross Ref: 32MM82 / 164A02

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€43.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.251 έως 0.312 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.065 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.562 "
Πριτσίνιο υλικό1100 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)130 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό160 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4563
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33600.015.0055 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.562 Inch Dome, 500PK
€43.27 /πακέτο