Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33192.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Countersunk, 500PK | AG2WJZ 32MK24

GRAINGER U33192.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Countersunk, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WJZ Μοντέλο: U33192.015.0053Cross Ref: 32MK24
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
€33.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.268 έως 0.294 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.362 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)190 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό230 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4176
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33192.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Countersunk, 500PK
€33.63 /πακέτο