Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33192.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Countersunk, 500PK | AG2WJV 32MK20

GRAINGER U33192.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Countersunk, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WJV Μοντέλο: U33192.012.0044Cross Ref: 32MK20 / 163X79
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
€19.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.207 έως 0.233 "
Ύψος κεφαλιού0.031 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.4 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)120 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό150 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2628
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33192.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Countersunk, 500PK
€19.29 /πακέτο