Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33190.025.0088 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.750 Inch Dome, 100PK | AG2WHX 32MJ94

GRAINGER U33190.025.0088 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.750 Inch Dome, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WHX Μοντέλο: U33190.025.0088Cross Ref: 32MJ94 / 163X58
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
€27.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 έως 0.525 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.75 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)460 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό560 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3285
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33190.025.0088 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.750 Inch Dome, 100PK
€27.50 /πακέτο