Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33190.009.0034 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.375 Inch Dome, 500PK | AG2WGW 32MJ65

GRAINGER U33190.009.0034 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.375 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WGW Μοντέλο: U33190.009.0034Cross Ref: 32MJ65 / 163X29

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€17.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#41
Εύρος Grip0.126 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.178 έως 0.198 "
Ύψος κεφαλιού0.032 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.097 έως 0.100 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 32 "
Μήκος καρφιού0.375 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)70 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό80 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.139
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33190.009.0034 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.375 Inch Dome, 500PK
€17.68 /πακέτο