Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U31702.025.0150 Drilling Screw 1/4-14 1-1/2 Length, 50PK | AG2KTB 31KJ40

GRAINGER U31702.025.0150 Βίδα διάτρησης 1/4-14 1-1/2 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KTB Μοντέλο: U31702.025.0150Cross Ref: 31KJ40
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
€10.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.305 έως 0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.172 έως 0.19 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο πλυντήριο με νεοπρένιο
Εξάγωνο πλάτος0.367 έως 0.375 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.630

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4167
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318145080

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U31702.025.0150 Βίδα διάτρησης 1/4-14 1-1/2 Μήκος, 50 PK
€10.25 /πακέτο