Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U31305.013.0075 Drywall Screws #6 Fine Phillips, 500PK | AG2XEV 32MT46

GRAINGER U31305.013.0075 Βίδες γυψοσανίδας #6 Fine Phillips, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XEV Μοντέλο: U31305.013.0075Cross Ref: 32MT46 / 178J36

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες γυψοσανίδας
κίνησηςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Επικεφαλής Ντία.8 σε 8.30mm
επικεφαλής ΤύποςΕπίπεδη κοπάδι
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουSelf Tapping
Μέγεθος#6
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4761
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U31305.013.0075 Βίδες γυψοσανίδας #6 Fine Phillips, 500PK
€10.54 /πακέτο