Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30577.025.0001 Drop-In Anchor Flange Zinc Carbon Steel 3/8 Inch, 100PK | AG2FMP 31JC56

GRAINGER U30577.025.0001 Άγκυρα Drop-In Anchor Flange Zinc Carbon Steel 3/8 Inch, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FMP Μοντέλο: U30577.025.0001Σταυρός: 31JC56
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
€37.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μπολτ Ντι.1 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 8 "
Μήκος1"
ΥλικόΕπίχρυσος, χάλυβας άνθρακα
Ελάχ. Βάθος τρύπας1"
Βάθος νημάτων1 / 2 "
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9922
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30577.025.0001 Άγκυρα Drop-In Anchor Flange Zinc Carbon Steel 3/8 Inch, 100PK
€37.59 /πακέτο