Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30533.016.0125 Αυτοδιάτρηση άγκυρας γυψοσανίδας #8 1-11/16 ίντσας, 100PK | AH3LCK 32TH81

GRAINGER U30533.016.0125 Αυτοδιάτρηση άγκυρας γυψοσανίδας #8 1-11/16 ίντσες, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3LCK Μοντέλο: U30533.016.0125Σταυρός: 32TH81

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα Drywall
Μήκος άγκυρας1 11 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΝάιλον
Μήκος βίδας1.25 "
Τύπος βίδαςΦίλιπς
Μέγεθος#6 έως #8 x 1-11/16
ΣτυλΑυτοδιατρήσεις
Νήμα Ντιά.#8
Μέγεθος νήματος# 6, # 8
ΧαρακτηριστικάΆγκυρα Drywall

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4982
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)12.7

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30533.016.0125 Αυτοδιάτρηση άγκυρας γυψοσανίδας #8 1-11/16 ίντσες, 100PK
€24.06 /πακέτο