Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30005.024.0300 Multi-Material Screw Flat Yellow Zinc #14 3 Inch, 200PK | AG2GGY 31JH71

GRAINGER U30005.024.0300 Βίδα πολλαπλών υλικών Επίπεδη κίτρινη ψευδάργυρος #14 3 ιντσών, 200 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GGY Μοντέλο: U30005.024.0300Cross Ref: 31JH71 / 176D56

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα πολλαπλών υλικών
Ο τύπος της μονάδαςPhilips
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#14
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Τύπος νημάτωνΜερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7482
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30005.024.0300 Βίδα πολλαπλών υλικών Επίπεδη κίτρινη ψευδάργυρος #14 3 ιντσών, 200 PK
€56.65 /πακέτο