Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U29580.016.0162 Self Drilling Screw KL #8-18 1-5/8 Inch, 100PK | AG2GMJ 31JJ82

GRAINGER U29580.016.0162 Self Drilling Screw KL #8-18 1-5/8 Inch, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GMJ Μοντέλο: U29580.016.0162Cross Ref: 31JJ82
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
€7.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.364 έως 0.384 "
Ύψος κεφαλιού0.088 έως 0.102 "
επικεφαλής ΤύποςΚ-Λαθ
Εξάγωνο πλάτος0.244 έως 0.25 "
Μήκος1.625 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-18
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.382
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U29580.016.0162 Self Drilling Screw KL #8-18 1-5/8 Inch, 100PK
€7.01 /πακέτο