Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U26660.015.0150 Βίδα λαμαρίνας #7-19 1-1/2 ίντσας, 100PK | AG2GYP 31JM36

GRAINGER U26660.015.0150 Βίδα λαμαρίνας #7-19 1-1/2 ίντσας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GYP Μοντέλο: U26660.015.0150Cross Ref: 31JM36 / 155V38

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.281 έως 0.296 "
Ύψος κεφαλιού0.096 έως 0.106 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1.5 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος#7
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U26660.015.0150 Βίδα λαμαρίνας #7-19 1-1/2 ίντσας, 100PK
€36.04 /πακέτο