Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U25880.016.0150 Wood Screw #8 1-1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AH3EDU 31JF86

GRAINGER U25880.016.0150 Ξύλινη βίδα #8 1-1/2 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EDU Μοντέλο: U25880.016.0150Cross Ref: 31JF86 / 163R69

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€10.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.292 έως 0.332 "
Ύψος κεφαλιού0.126 έως 0.152 "
επικεφαλής ΤύποςΥψωμένο πάγκο
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3532
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U25880.016.0150 Ξύλινη βίδα #8 1-1/2 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK
€10.37 /πακέτο