Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U25131.011.0050 Wood Screw Flat #4 1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FWF 31JF11

GRAINGER U25131.011.0050 Ξύλινη βίδα επίπεδη #4 1/2 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FWF Μοντέλο: U25131.011.0050Cross Ref: 31JF11 / 163P93
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
€4.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.031 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.195 έως 0.225 "
Ύψος κεφαλιού0.067 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#4
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0468
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U25131.011.0050 Ξύλινη βίδα επίπεδη #4 1/2 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK
€4.34 /πακέτο