Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U25111.019.0100 Wood Screw Round #10 1 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FTG 31JE31

GRAINGER U25111.019.0100 Ξυλόβιδα Στρογγυλή #10 1 ιντσών Ατσάλινη υποδοχή, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FTG Μοντέλο: U25111.019.0100Cross Ref: 31JE31 / 163P75
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
€62.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.050 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Επικεφαλής Ντία.0.334 έως 0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.123 έως 0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3425
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U25111.019.0100 Ξυλόβιδα Στρογγυλή #10 1 ιντσών Ατσάλινη υποδοχή, 100PK
€62.55 /πακέτο