Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U24210.019.0350 Machine Screw #10 3-1/2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNT 31JT35

GRAINGER U24210.019.0350 Βίδα μηχανής #10 3-1/2 ίντσας στρογγυλός χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HNT Μοντέλο: U24210.019.0350Cross Ref: 31JT35 / 127K81

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.056 έως 0.067 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.334 έως 0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.123 έως 0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9932
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156080

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U24210.019.0350 Βίδα μηχανής #10 3-1/2 ίντσας στρογγυλός χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 100 PK
€45.53 /πακέτο