Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17567.025.0125 U Bolt 1/4-20 Pipe 1-1/4 Inch | AG2KYH 31KM03

GRAINGER U17567.025.0125 U Bot 1/4-20 Pipe 1-1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KYH Μοντέλο: U17567.025.0125Σταυρός Κωδ: 31KM03

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€3.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εσωτερικό Μήκος3"
Εσωτερικό πλάτος1.75 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0414
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- Ανοξείδωτο ατσάλι 304

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17567.025.0125 U Bot 1/4-20 Pipe 1-1/4 Inch
€3.26 /μονάδα