Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17273.087.1600 U-Bolt Long Tangent Steel 7 / 8-9 19-5 / 16in | AG3AYH 32TG93

GRAINGER U17273.087.1600 U-Bolt Long Tangent Steel 7/8-9 19-5/16 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3AYH Μοντέλο: U17273.087.1600Cross Ref: 32TG93

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€74.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα16 "
Εσωτερικό Μήκος19 5 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος16.125 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος4.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.005
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17273.087.1600 U-Bolt Long Tangent Steel 7/8-9 19-5/16 in
€74.60 /μονάδα