Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17272.087.1400 U-Bolt 7 / 8-9 14Σε χάλυβα | AG3BAQ 32TH49

GRAINGER U17272.087.1400 U-Bolt 7/8-9 14In Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BAQ Μοντέλο: U17272.087.1400Σταυρός: 32TH49

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€59.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
Για μέγεθος σωλήνα14 "
Εσωτερικό Μήκος17 5 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος14.125 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος4.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1603
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17272.087.1400 U-Bolt 7/8-9 14In Steel
€59.55 /μονάδα