Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 50283 Ετικέτα λουκέτου 3/4 ίντσες H 4 1/2 ίντσα πλάτος - Πακέτο 6 | AA7HDT 15Y664

BRADY 50283 Ετικέτα Λουκέτο 3/4 ίντσες H 4 1/2 ίντσα Πλάτος - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7HDT Μοντέλο: 50283Σταυρός: 15Y664

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,258.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα λουκέτου
Ύψος3 / 4 "
ΓλώσσαΓαλλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΑνθεκτικό βινύλιο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)15.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΓλώσσαΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 50289 Lodlock Label 4/5 Inch H 1-1/9 Inch Width - Pack Of 6 | AA7HDM 15Y659 502894 / 5 "ΑγγλικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑνθεκτικό βινύλιο1 1 / 9 "€18.56
BRADY 50292 Λουκέτο Ετικέτα 4/5 ίντσες H 1-1 / 9 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 6 | AA7HDN 15Y660 502924 / 5 "ΙσπανικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑνθεκτικό βινύλιο1 1 / 9 "€18.53
BRADY 50293 Λουκέτο Ετικέτα 4/5 ίντσες Υ 1-1/9 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 6 | AA7HDP 15Y661 502934 / 5 "ΓαλλικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑνθεκτικό βινύλιο1 1 / 9 "€17.36
BRADY 50280 Ετικέτα λουκέτου 3/4 ίντσες H 4 1/2 ίντσα πλάτος - Πακέτο 6 | AA7HDQ 15Y662 502803 / 4 "ΑγγλικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑνθεκτικό βινύλιο4.5 "€17.13
BRADY 50281 Λουκέτο Ετικέτα 3/4 ίντσες H 4 1/2 ίντσα πλάτος - Πακέτο 6 | AA7HDR 15Y663 502813 / 4 "ΙσπανικάΜαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΑνθεκτικό βινύλιο4.5 "€22.05
BRADY 121448 Κλείδωμα ετικέτας - Πακέτο 40 | AF2FRL 6T791 1214483 / 4 "-Μαύρο άσπροΑυτοκόλλητο βινύλιο5"€69.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 50283 Ετικέτα Λουκέτο 3/4 ίντσες H 4 1/2 ίντσα Πλάτος - Πακέτο 6
€2,258.01 /μονάδα