Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17272.087.1200 U-Bolt 7 / 8-9 12 ιντσών χάλυβα | AG3BAP 32TH48

GRAINGER U17272.087.1200 U-Bolt 7/8-9 12 ιντσών χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BAP Μοντέλο: U17272.087.1200Σταυρός: 32TH48

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
Για μέγεθος σωλήνα12 "
Εσωτερικό Μήκος16 1 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος12.875 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος4.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9552
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17272.087.1200 U-Bolt 7/8-9 12 ιντσών χάλυβας
€58.33 /μονάδα