Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17272.037.0075 U-Bolt 3/8-16 3/4 Inch Steel, 5PK | AG3BAA 32TH35

GRAINGER U17272.037.0075 U-Bolt 3/8-16 3/4 ίντσας χάλυβας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BAA Μοντέλο: U17272.037.0075Σταυρός: 32TH35
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
€11.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος3 5 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος1.125 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος2.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5746
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17272.037.0075 U-Bolt 3/8-16 3/4 ίντσας χάλυβας, 5PK
€11.92 /πακέτο