Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17264.037.0605 U-Bolt 3/8-16 Steel Hot Dip Galvanized | AG2KKW 31KG11

GRAINGER U17264.037.0605 U-Bolt 3/8-16 Steel Hot Dip Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KKW Μοντέλο: U17264.037.0605Cross Ref: 31KG11
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
€6.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Εσωτερικό Μήκος5"
Εσωτερικό πλάτος6"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνη κάμψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2038
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A / ASME B18.21.1 Type A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17264.037.0605 U-Bolt 3/8-16 Steel Hot Dip Galvanized
€6.22 /μονάδα