Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17243.025.0075 U-Bolt Round Bend Steel 1/4-20 Zinc, 10PK | AG3AYN 32TG98

GRAINGER U17243.025.0075 U-Bolt Round Bend Steel 1/4-20 Zinc, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3AYN Μοντέλο: U17243.025.0075Cross Ref: 32TG98
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
€17.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος2"
Εσωτερικό πλάτος1.125 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2979
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17243.025.0075 U-Bolt Round Bend Steel 1/4-20 Zinc, 10PK
€17.90 /πακέτο