Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17242.050.0250 U-μπουλόνι 1 / 2-13 2-1 / 2 ιντσών χάλυβα μαύρο οξείδιο | AG3BBJ 32TH72

GRAINGER U17242.050.0250 U-Bolt 1/2-13 2-1/2 ιντσών Steel Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BBJ Μοντέλο: U17242.050.0250Σταυρός: 32TH72
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
€6.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Για μέγεθος σωλήνα2.5 "
Εσωτερικό Μήκος4.5 "
Εσωτερικό πλάτος3"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.625 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2637
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17242.050.0250 U-Bolt 1/2-13 2-1/2 ιντσών Steel Black Oxide
€6.39 /μονάδα