Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17242.031.0125 U-μπουλόνι 5 / 16-18 1-1 / 4 ιντσών μαύρο οξείδιο χάλυβα | AG3BAY 32TH60

GRAINGER U17242.031.0125 U-Bolt 5/16-18 1-1/4 ιντσών Steel Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BAY Μοντέλο: U17242.031.0125Σταυρός: 32TH60

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Για μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εσωτερικό Μήκος2 11 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17242.031.0125 U-Bolt 5/16-18 1-1/4 ιντσών Steel Black Oxide
€1.63 /μονάδα