Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17242.031.0101 U Bolt Black Ox 5/16-18 Pipe 1 Inch, 10PK | AH3LCE 32TH59

GRAINGER U17242.031.0101 U Bolt Black Ox 5/16-18 Pipe 1 inch, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3LCE Μοντέλο: U17242.031.0101Σταυρός: 32TH59

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€12.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Για μέγεθος σωλήνα1"
Εσωτερικό Μήκος2.187 "
Εσωτερικό πλάτος1.375 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17242.031.0101 U Bolt Black Ox 5/16-18 Pipe 1 inch, 10PK
€12.26 /πακέτο