Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17242.025.0050 U Μήκος μπουλονιού χάλυβας 1/4-20 σωλήνας 1/2 ίντσας, 10PK | AG3BAT 32TH52

GRAINGER U17242.025.0050 U Μήκος μπουλονιού χάλυβας 1/4-20 σωλήνας 1/2 ίντσας, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BAT Μοντέλο: U17242.025.0050Σταυρός: 32TH52
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
€4.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος1.75 "
Εσωτερικό πλάτος1"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2718
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17242.025.0050 U Μήκος μπουλονιού χάλυβας 1/4-20 σωλήνας 1/2 ίντσας, 10 PK
€4.75 /πακέτο