Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17242.025.0038 U Bolt Black Oxide 1/4-20 Pipe 3/8 Inch, 10PK | ΑΓ3ΜΠΑΡ 32Θ51

GRAINGER U17242.025.0038 U Bolt Black Oxide 1/4-20 Pipe 3/8 Inch, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BAR Μοντέλο: U17242.025.0038Σταυρός: 32TH51
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
€7.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Για μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος2.25 "
Εσωτερικό πλάτος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3114
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17242.025.0038 U Bolt Black Oxide 1/4-20 Pipe 3/8 Inch, 10PK
€7.72 /πακέτο