Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17242.025.0037 U Bolt Black Ox 1/4-20 Pipe 3/8 Inch, 10PK | AH3LCB 32TH50

GRAINGER U17242.025.0037 U Bolt Black Ox 1/4-20 Pipe 3/8 Inch, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3LCB Μοντέλο: U17242.025.0037Σταυρός: 32TH50
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
€5.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Για μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος1.25 "
Εσωτερικό πλάτος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2192
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17242.025.0037 U Bolt Black Ox 1/4-20 Pipe 3/8 Inch, 10PK
€5.72 /πακέτο