Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U11374.100.0001 Jam Nut, 1 15/32 Inch Size Hex Width, 37/64 Inch Size Hex Ht, Steel, Grade 8, Zinc Plated | CQ2AYY 41VK91

GRAINGER U11374.100.0001 Παξιμάδι μαρμελάδας, 1 15/32 ίντσες μέγεθος Hex Width, 37/64 inch Size Hex Ht, Steel, Grade 8, ψευδάργυρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ2AYY Μοντέλο: U11374.100.0001Cross Ref: 41VK91

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι μαρμελάδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1143
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U11374.100.0001 Παξιμάδι μαρμελάδας, 1 15/32 ίντσες μέγεθος Hex Width, 37/64 inch Size Hex Ht, Steel, Grade 8, ψευδάργυρο
€11.35 /μονάδα