Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08320.075.0400 Μπουλόνι μεταφοράς 3/4-10 X 4 ίντσες μήκος, 10 PK | AG2FJF 31JA72

GRAINGER U08320.075.0400 Μπουλόνι μεταφοράς 3/4-10 X 4 ίντσες μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FJF Μοντέλο: U08320.075.0400Cross Ref: 31JA72

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.469 έως 1.594 "
Ύψος κεφαλιού0.375 έως 0.406 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Τετράγωνο ύψος0.375 έως 0.406 "
Τετράγωνο πλάτος0.741 έως 0.768 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08320.075.0400 Μπουλόνι μεταφοράς 3/4-10 X 4 ίντσες μήκος, 10 PK
€58.73 /πακέτο