Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08320.050.0300 Carriage Bolt Zinc 1/2-13X3 L, 25PK | AH3ECT 31JA58

GRAINGER U08320.050.0300 Carriage Bolt Zinc 1/2-13X3 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ECT Μοντέλο: U08320.050.0300Cross Ref: 31JA58
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
€52.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.032 έως 1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.25 έως 0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Τετράγωνο ύψος0.25 έως 0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.492 έως 0.515 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0264
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)12.7

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού: Τετράγωνο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08320.050.0300 Carriage Bolt Zinc 1/2-13X3 L, 25PK
€52.08 /πακέτο