Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08307.062.0200 Μπουλόνι μεταφοράς 5/8-11 2 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 10PK | AG2FHL 31JA36

GRAINGER U08307.062.0200 Μπουλόνι μεταφοράς 5/8-11 2 ιντσών από γαλβανισμένο χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FHL Μοντέλο: U08307.062.0200Cross Ref: 31JA36 / 164W98

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.1.219 έως 1.344 "
Ύψος κεφαλιού0.313 έως 0.344 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.313 έως 0.344 "
Τετράγωνο πλάτος0.616 έως 0.642 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0714
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08307.062.0200 Μπουλόνι μεταφοράς 5/8-11 2 ιντσών από γαλβανισμένο χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 10 PK
€23.26 /πακέτο