Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08307.025.0350 Carriage Bolt Grade A 1/4-20 X 3-1/2 Inch, 50PK | AG2FGT 31JA18

GRAINGER U08307.025.0350 μπουλόνι καροτσιού βαθμού A 1/4-20 X 3-1/2 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FGT Μοντέλο: U08307.025.0350Cross Ref: 31JA18 / 164W87

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€20.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.563 έως 0.594 "
Ύψος κεφαλιού0.125 έως 0.145 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.125 έως 0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.245 έως 0.26 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9783
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08307.025.0350 μπουλόνι καροτσιού βαθμού A 1/4-20 X 3-1/2 ίντσας, 50 PK
€20.41 /πακέτο