Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08305.075.0600 Μπουλόνι μεταφοράς 3/4-10 6 ιντσών, 10PK | AH3ECB 31JA14

GRAINGER U08305.075.0600 Μπουλόνι μεταφοράς 3/4-10 6 ιντσών, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ECB Μοντέλο: U08305.075.0600Cross Ref: 31JA14

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€52.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.1.469 έως 1.594 "
Ύψος κεφαλιού0.375 έως 0.406 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος6"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.375 έως 0.406 "
Τετράγωνο πλάτος0.741 έως 0.768 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 4-10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.393
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)16.51

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού: Τετράγωνο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08305.075.0600 Μπουλόνι μεταφοράς 3/4-10 6 ιντσών, 10 PK
€52.99 /πακέτο