Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08305.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11 X 4 Length, 10PK | AG2FGH 31JA06

GRAINGER U08305.062.0400 μπουλόνι μεταφοράς ψευδάργυρος 5/8-11 X 4 μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FGH Μοντέλο: U08305.062.0400Cross Ref: 31JA06
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
€27.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.1.219 έως 1.344 "
Ύψος κεφαλιού0.313 έως 0.344 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.313 έως 0.344 "
Τετράγωνο πλάτος0.616 έως 0.642 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6965
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08305.062.0400 μπουλόνι μεταφοράς ψευδάργυρος 5/8-11 X 4 μήκος, 10 PK
€27.75 /πακέτο