Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08305.043.0400 Carriage Bolt 7/16-14 X 4 Grade 1, 10PK | AG2FFN 31HZ84

GRAINGER U08305.043.0400 Μπουλόνι μεταφοράς 7/16-14 X 4 Grade 1, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FFN Μοντέλο: U08305.043.0400Cross Ref: 31HZ84 / 164W69

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού7 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.907 έως 0.969 "
Ύψος κεφαλιού0.219 έως 0.239 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.219 έως 0.25 "
Τετράγωνο πλάτος0.431 έως 0.452 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος7 / 16-14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.756
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08305.043.0400 Μπουλόνι μεταφοράς 7/16-14 X 4 Grade 1, 10PK
€16.77 /πακέτο