Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08305.025.0500 Carriage Bolt Zinc 1/4-20 X 5L, 50PK | AG2FFB 31HZ69

GRAINGER U08305.025.0500 Carriage Bolt Zinc 1/4-20 X 5L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FFB Μοντέλο: U08305.025.0500Cross Ref: 31HZ69
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
€20.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.563 έως 0.594 "
Ύψος κεφαλιού0.125 έως 0.145 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.125 έως 0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.245 έως 0.26 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3392
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08305.025.0500 Carriage Bolt Zinc 1/4-20 X 5L, 50PK
€20.25 /πακέτο