Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08300.062.0200 Carriage Bolt 5/8-11 X 2 Length, 10PK | AG2FEH 31HZ51

GRAINGER U08300.062.0200 Μπουλόνι μεταφοράς 5/8-11 X 2 Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FEH Μοντέλο: U08300.062.0200Cross Ref: 31HZ51

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.1.219 έως 1.344 "
Ύψος κεφαλιού0.313 έως 0.344 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.313 έως 0.344 "
Τετράγωνο πλάτος0.616 έως 0.642 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0714
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08300.062.0200 Μπουλόνι μεταφοράς 5/8-11 X 2 Μήκος, 10PK
€21.22 /πακέτο