Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08300.037.0650 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 6-1/2 ιντσών Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 10PK | AG2FDY 31HZ42

GRAINGER U08300.037.0650 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 6-1/2 ιντσών από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FDY Μοντέλο: U08300.037.0650Cross Ref: 31HZ42

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.782 έως 0.844 "
Ύψος κεφαλιού0.188 έως 0.208 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος6.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.188 έως 0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.368 έως 0.388 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8055
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08300.037.0650 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 6-1/2 ιντσών από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 10PK
€12.78 /πακέτο