GRAINGER U08280.062.0600 Hex Lag Screw 5/8 Inch 6 Inch Length Zinc, 25PK | AG2FQX 31JD89

GRAINGER U08280.062.0600 Hex Lag Screw 5/8 ιντσών μήκους 6 ιντσών ψευδάργυρος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FQX Μοντέλο: U08280.062.0600Cross Ref: 31JD89 / 166W69

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός1
Εξάγωνο μέγεθος15 / 16 "
Μήκος6"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους5 / 8 "
Μέγεθος5 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4266
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08280.062.0600 Hex Lag Screw 5/8 ιντσών μήκους 6 ιντσών ψευδάργυρος, 25PK
€187.45 /πακέτο