Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07852.050.0250 Socket Set Screw Cup 1/2-20X2-1/2, 10PK | AH3EQL 31KD94

GRAINGER U07852.050.0250 Socket Set Screw Cup 1/2-20X2-1/2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EQL Μοντέλο: U07852.050.0250Cross Ref: 31KD94 / 159V10

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€61.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.250 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος2.5 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματος1 / 2-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4779
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07852.050.0250 Socket Set Screw Cup 1/2-20X2-1/2, 10PK
€61.61 /πακέτο