Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07845.037.0075 Socket Set Screw Oval 3/8-16 X 3/4, 100PK | AG2KWQ 31KL37

GRAINGER U07845.037.0075 Socket Set Screw Oval 3/8-16 X 3/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KWQ Μοντέλο: U07845.037.0075Cross Ref: 31KL37 / 159Y16

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€94.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.188 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΩοειδής
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7191
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07845.037.0075 Socket Set Screw Oval 3/8-16 X 3/4, 100PK
€94.84 /πακέτο