Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07845.025.0050 Socket Set Screw Oval 1/4-20 X 1/2, 100PK | AG2KWK 31KL23

GRAINGER U07845.025.0050 Socket Set Screw Oval 1/4-20 X 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KWK Μοντέλο: U07845.025.0050Cross Ref: 31KL23

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.125 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΩοειδής
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2016
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07845.025.0050 Socket Set Screw Oval 1/4-20 X 1/2, 100PK
€35.70 /πακέτο